Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0778030A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP. C/DIMM. NERO - 0778030A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - klemmen

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074855766

Artikelnummer

ARM0778030A

Herstellernummer

0778030A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

klemmen

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

20...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Schalter:

nein

Mit Steckdose:

nein

Mit Dimmer:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

202 mm

Länge:

170 mm

Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena, in raso di seta o in tessuto nero supportato da materiale plastico; snodi e morsetto in alluminio brillantato.Funzionalità: diffusore disponibile in tre dimensioni,orientabile in tutte le direzioni. Sistema di equilibratura a molle.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie