Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0692020A LOGICO MINI PLAFONE - 0692020A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0692020A LOGICO MINI PLAFONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022129184

Artikelnummer

ARM0692020A

Herstellernummer

0692020A

Hersteller

ARM

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Breite:

280 mm

Höhe/Tiefe:

230 mm

Länge:

280 mm

MATERIALI:Metallo verniciato, vetro soffiato DESCRIZIONE:Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida.