Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0615W10A TALO LED W 2700K BCO - 0615W10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072971444

Artikelnummer

ARM0615W10A

Herstellernummer

0615W10A

Hersteller

ARM

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

67.19...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1343...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

42 mm

Länge:

210 mm

Talo parete LED - Bianco 2700K. MATERIALI: Alluminio, metacrilato, policarbonato. Colore: Bianco. Emissione: Diretta/indiretta. Categoria: LED. Numero: 1. Watt: 20W. Temperatura Colore (K): 2700K. Flusso Luminoso (lm): 1343lm.