Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0615020A TALO LED W SILVER - 0615020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077603517

Artikelnummer

ARM0615020A

Herstellernummer

0615020A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

100 mm

Breite:

210 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

42 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1288...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Corpo in alluminio verniciato; testate di chiusura in alluminio pressofuso. Colore: argento.