ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0452020A LOGICO PLAFONE INC SETA LUCIDO - 0452020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - E27
Geeignet für Notlicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8001022549494
Artikelnummer
ARM0452020A
Herstellernummer
0452020A
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E27
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
325 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


