Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0391030A LOGICO PTE INC. 2X75W G.RO - 0391030A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0391030A LOGICO PTE INC. 2X75W G.RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022129610

Artikelnummer

ARM0391030A

Herstellernummer

0391030A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

330 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

320 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

185 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Struttura in metallo verniciato (supporto a parete silver); diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie