ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0116010A DIOSCURI PAR/SOFF 350 - 0116010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - E27
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8001022549456
Artikelnummer
ARM0116010A
Herstellernummer
0116010A
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Außendurchmesser:
350 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
340 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


