Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0112010A DIOSCURI PAR/SOFF 250 - 0112010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0112010A DIOSCURI PAR/SOFF 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022549449

Artikelnummer

ARM0112010A

Herstellernummer

0112010A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

230 mm

Außendurchmesser:

250 mm

Materiali: supporto parete/soffitto in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie