ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARMM060966 SURF 300 PARETE LED RETROFIT R7S GRG - M060966

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021733474
Artikelnummer
ARMM060966
Herstellernummer
M060966
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
45 mm
Höhe/Tiefe:
174 mm
Länge:
300 mm
Serie di apparecchi da parete ad emissione indiretta per lampade alogene 230V, a ioduri metallici e fluorescenti compatte. Corpo in alluminio verniciato bianco o grigio. 3 dimensioni a seconda delle sorgenti impiegate: 174x300mm, 290x460mm e 290x600mm. Alimentazione elettronica. Vetro di protezione (versioni alogena e a ioduri metallici) o schermo antipolvere in policarbonato (versioni fluorescenti 2xTC-LEL). Conforme alla norma EN60598-1 ed altre norme specifiche.


