Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTTS28 PLAFONIERA LED 18W TONDA 3 IN 1 - TTS28

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTTTS28 PLAFONIERA LED 18W TONDA 3 IN 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...5700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202016214

Artikelnummer

ARTTTS28

Herstellernummer

TTS28

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...5700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

280 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniere tondo con tecnologia LED. Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica. Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa. Alimentatore integrato IC “no sfarfallio”. Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Morsettiera per collegamento elettrico. Selettore per “cambio tonalità”. 18W 1800 lm 3000-4000-5700K