ARTELETA INTERNATION - ARTTTL.8.WW MINI PLAF. 8W 2700K TUTTALUCE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - G5
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013202667126
Artikelnummer
ARTTTL.8.WW
Herstellernummer
TTL.8.WW
Hersteller
ART
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
G5
Werkstoff
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Geeignet für Notlicht
nein
Mit Schalter
ja
Breite
22 mm
Höhe/Tiefe
42 mm
Länge
323 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
ja
Plafoniera fluorescente (T5) abbinabile,Schermo con l'effetto linea di luce continua.Ideali per le “velettature” di soffitti, quando vengono abbinate in lunghe file continue. Temperatura colore 2700K Bianco caldo.