Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTQS33 PLAFONIERA LED 24W QUADRA 3 IN 1 - TQS33

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTTQS33 PLAFONIERA LED 24W QUADRA 3 IN 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...5700 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202016290

Artikelnummer

ARTTQS33

Herstellernummer

TQS33

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...5700 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

330 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

330 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

TRITONQ SMART. Innovative plafoniere quadrate con tecnologia LED. Equipaggiate con rilevatore di presenza e batteria tampone. Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica. Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa. Alimentatore integrato IC “no sfarfallio”. Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Morsettiera per collegamento elettrico. Selettore per “cambio tonalità”. 24W 3000-4000-5700°K 2400lm