Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.6 TUBO FLUORESCENTE 6W 16X282 MM - TF.6

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTTF.6 TUBO FLUORESCENTE 6W 16X282 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Länge - 282 mm

  • Farbtemperatur - 6400 K

  • Lampenform - Stab

  • Rohrdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202613031

Artikelnummer

ARTTF.6

Herstellernummer

TF.6

Hersteller

ART

Sockel:

G5

Länge:

282 mm

Farbtemperatur:

6400 K

Lampenform:

Stab

Rohrdurchmesser:

16 mm

Anwendung:

allgemein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Tubi fluorescenti 6400°K Ø 16 x 212 mm attacco G5 6W