ARTELETA INTERNATION - ARTTDO.283 DIFFUSORE L=2M BIANCO PER PA.283 - TDO.283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Raster gelocht - nein
Werkstoff - Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - opal
Packung
5 ST
EAN
8013202867465
Artikelnummer
ARTTDO.283
Herstellernummer
TDO.283
Hersteller
ART
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Länge:
2000 mm
Diffusore L=2m, in policarbonato opale per PA.283.


