ARTELETA INTERNATION - ARTTD.285 DIFFUSORE L=2M TRASPARENTE X PA.285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 2000 mm
Raster gelocht - nein
Packung
5 ST
EAN
8013202867106
Artikelnummer
ARTTD.285
Herstellernummer
TD.285
Hersteller
ART
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
2000 mm
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Diffusore L=2m, in policarbonato trasparente.


