Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSQ18.WW MINI PANNELLO LED QUADR.18W 3000K

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSQ18.WW MINI PANNELLO LED QUADR.18W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202725185

Artikelnummer

ARTSQ18.WW

Herstellernummer

SQ18.WW

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

225 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

225 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

22 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Pannelli ultrasottili rotondi da incasso. Completi di alimentatore separato dalla plafoniera. Diffusore in metacrilato satinato antiabbaglio. Corpo in alluminio verniciato bianco. Alimentazione: 170-240V ~ 50/60Hz. Resa cromatica: > 80. Efficienza luminosa: 75 lm/W. Fattore di potenza: > 0,8. Vita media: 25.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20. LED 18W 1350Lm 3000K.