ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9116.B SPINA MOBILE 2P+T 16A 250V BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Nennstrom - 16 A
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8013202982090
Artikelnummer
ARTRL.9116.B
Herstellernummer
RL.9116.B
Hersteller
ART
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Nennstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina mobile 2P+T 16A 250V, corpo in policarbonato spinotti in ottone nichelato annegati e protetti fermacavo con viti costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore Bianco


