ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5130 MULTIPR.2 SCHUKO+4 BIPASSO BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Überspannungsschutz - nein
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
FI-Schalter - nein
Packung
40 ST
EAN
8013202381718
Artikelnummer
ARTRL.5130
Herstellernummer
RL.5130
Hersteller
ART
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
FI-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
5
Mit Deckel:
nein
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Netzentstörfilter:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein