ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5127 MULTIPR.2 UNIV+4 10-16A+INT.BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Gehäuseform - rechteckig
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Mit Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
8013202983813
Artikelnummer
ARTRL.5127
Herstellernummer
RL.5127
Hersteller
ART
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Gehäuseform:
rechteckig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Deckel:
nein
Länge der Zuleitung:
1.5 m
Multipresa serie PREMIUM con interruttore. Multipresa in policarbonato. Cavo alimentazione H05VV-F 3x1.0mmq, lunghezza 1.5m. Spina annegata 2P+T 16A IMQ. Alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette. Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20.


