Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3006.N MULTIPR.UNIV.6 PRESE+INT. NERA - RL.3006.N

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3006.N MULTIPR.UNIV.6 PRESE+INT. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseform - rechteckig

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO) - 0

  • Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen - 0

  • Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso - 0

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202983684

Artikelnummer

ARTRL.3006.N

Herstellernummer

RL.3006.N

Hersteller

ART

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

6

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

FI-Schalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Überspannungsschutz:

nein

Überstromschutz:

nein

Nennstrom:

16 A

Max. Anschlussleistung:

3500 W

Aderquerschnitt:

1 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Farbe:

schwarz

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Länge der Zuleitung:

1.4 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

45°

Multipresa in tecnopolimero • Cavo H05VV-F 3x1.0mm • Spina salvaspazio annegata 2P+T 16A • Prese universali schuko + bipasso 10/16 A inclinate a 45°, con alveoli protetti con interruttore luminoso ON-OFF • Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20