ARTELETA INTERNATION - ARTNTG403 DIMMER MONOCAN. 220W 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe - 22 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202124704
Artikelnummer
ARTNTG403
Herstellernummer
NTG403
Hersteller
ART
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Tiefe:
22 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
40 mm
Varialuce 230V. Questo dimmer consente di pilotare carichi in tensione da 85 a 265V c.a., con uscita in taglio di fase, max 1A. Ingressi di controllo: n. 1 pulsante N.O. (da 85 a 265V c.a.) isolato. Protetto da sovratensioni in ingresso. Protezione delleuscite da sovratensioni. Adatto per sorgenti: LED (triac/IGBT), incadescenza, fluorescenza, alogene, alimentatori e driver triac/IGBT, led in tensione di rete dimmerabili. Custodia per scatola portafrutti. Tensione: 85÷265V AC. Potenza max: 220W. Corrente: 1A. Dimensioni: 40x45x22mm.