Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTMN15.SD PLAF. LED 20W+SENSORE 4000K IP44 - MN15.SD

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTMN15.SD PLAF. LED 20W+SENSORE 4000K IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202669311

Artikelnummer

ARTMN15.SD

Herstellernummer

MN15.SD

Hersteller

ART

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

93.33...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.7

Höhe/Tiefe:

50 mm

Außendurchmesser:

285 mm

Nuove plafoniere con tecnologia Led, dotate di sensore ad alta frequenza in grado di rilevare il passaggio di persone nel raggio d’azione. Il design essenziale e le linee “minimal” consentono un ampissimo utilizzo di queste plafoniere, che possono essere installate sia a soffitto che a parete. Plafoniere tonde con integrata una piastra con led ad alta resa luminosa per una diffusione uniforme della luce su tutta la superficie. Corpo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza meccanica. Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Complete di morsetti per collegamento elettrico. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: > 80. Fattore di potenza: > 0,7. Angolo di rilevamento: 360°. Portata del fascio: ø 10 m ad una altezza di 3m. Regolazione del tempo: 10 sec - 2 min. Regolazione del crepuscolare: 0 - 50 lux. Regolazione dell’area rilevata: 2 - 10 m. Vita media: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20C° +40°C. Classe di isolamento: II. Apertura fascio: 120°. Grado di protezione: IP40, per uso all’interno. Lampada: LED 15W 1400Lm 4000K 120°.