ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.13 MINI PLAFONIERA 13W 6400K ABBIN.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Fassung - G5
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8013202661063
Artikelnummer
ARTLNK.13
Herstellernummer
LNK.13
Hersteller
ART
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
G5
Werkstoff
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
EVG
Mit Betriebsgerät
ja
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
nein
Geeignet für Notlicht
nein
Mit Schalter
ja
Breite
22 mm
Höhe/Tiefe
42 mm
Länge
570 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
ja
Pronta per l’allacciamento e fornita di: cavo di alimentazione da 170 cm circa, interruttore, cavo di raccordo, viti di fissaggio. Tensione di alimentazione: 230 V. 6400k bianco freddo. Frequenza di rete: 50 Hz Corpo in policarbonato Diffusore in materiale acrilico (polimetacrilato) trasparente rigato Riflettore bianco Interruttore ON/OFF sulla base Grado di protezione: IP 20 Conformi alla direttiva RoHS Finitura: bianca Uso: abitazione, sotto pensili, banchi per negozi. Temperatura colore 6400 Bianco freddo.