Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGKO8.D PLAFONIERA IP54 OVALE 8W CON CCT - GKO8.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGKO8.D PLAFONIERA IP54 OVALE 8W CON CCT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202475004

Artikelnummer

ARTGKO8.D

Herstellernummer

GKO8.D

Hersteller

ART

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

80...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

640...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

77 mm

Höhe/Tiefe:

92 mm

Länge:

168 mm

Plafoniere impermeabili led OVALI con cambia colore: • Base in policarbonato • Diffusore in policarbonato satinato • Selettore per cambio colore 3000°K - 4000°K • Vano posteriore per cablaggio elettrico, dotato di 3 entrate sfondabili per il montaggio di pressacavi PG16 o di raccordo tubo-scatola Ø16mm • Alimentazione: 220÷240V ~ 50Hz • Resa cromatica: >80 • Efficienza luminosa: 87,5lm/W • Fattore di potenza: >0,5 • Temperatura di funzionamento: -20 + 40°C • Apertura fascio: 100° • Vita media: 30.000 ore • Classe d’isolamento: II • Impermeabile, per montaggio all’esterno IP54 • Resistente agli urti: IK10