Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTGKO12.D PLAFONIERA IP54 OVALE 12W CON CCT - GKO12.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTGKO12.D PLAFONIERA IP54 OVALE 12W CON CCT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202475035

Artikelnummer

ARTGKO12.D

Herstellernummer

GKO12.D

Hersteller

ART

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

215 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

77 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

118 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchtenlichtausbeute:

80...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

960...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniere impermeabili led OVALI con cambia colore: • Base in policarbonato • Diffusore in policarbonato satinato • Selettore per cambio colore 3000°K - 4000°K • Vano posteriore per cablaggio elettrico, dotato di 3 entrate sfondabili per il montaggio di pressacavi PG16 o di raccordo tubo-scatola Ø16mm • Alimentazione: 220÷240V ~ 50Hz • Resa cromatica: >80 • Efficienza luminosa: 87,5lm/W • Fattore di potenza: >0,5 • Temperatura di funzionamento: -20 + 40°C • Apertura fascio: 100° • Vita media: 30.000 ore • Classe d’isolamento: II • Impermeabile, per montaggio all’esterno IP54 • Resistente agli urti: IK10