ARTELETA INTERNATION - ARTFT.8300 MULTIMETRO DIGITALE - FT.8300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereichswahl - manuell
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Packung
10 ST
EAN
8013202091617
Artikelnummer
ARTFT.8300
Herstellernummer
FT.8300
Hersteller
ART
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Widerstandsmessbereich:
2 MOhm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messkreiskategorie:
CAT II


