Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.4100.28 TUBO TRIFOSFORO 4100K 28W - FLF.4100.28

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.4100.28 TUBO TRIFOSFORO 4100K 28W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 140 lm

  • Sockel - G5

  • Farbtemperatur - 4100 K

  • Lampenform - Stab

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202663098

Artikelnummer

ARTFLF.4100.28

Herstellernummer

FLF.4100.28

Hersteller

ART

Lichtstrom:

140 lm

Sockel:

G5

Farbtemperatur:

4100 K

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Länge:

1163.2 mm

Tubo fluorescente al trifosforo