ARTELETA INTERNATION - ARTDD424 ALIMENTATORE DIMM. 24V 48W BIG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 1400...1400 mA
Ausgangsleistung - 42...42 W
Packung
1 ST
EAN
8013202169392
Artikelnummer
ARTDD424
Herstellernummer
DD424
Hersteller
ART
Geeignet für Außengebrauch
nein
Geeignet für Konstantspannung
ja
Ausgangsspannung
24...24 V
Ausgangsstrom
1400...1400 mA
Ausgangsleistung
42...42 W
Schutzart (IP)
IP20
Länge
170 mm
Breite
48 mm
Höhe
25 mm
Alimentatore dimmerabile per Led. Adatto per l’alimentazione di strisce led. Uso all’interno IP20. Protetto contro i corto-circuiti. Funzionamento in tensione costante. Adatto per essere pilotato da dimmer con tecnologia TRIAC. Alimentazione: 230V~. Uscita: 24V. Corrente in uscita: 42W. Dimensioni: 170x48x25mm.