Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ART907 LAMPADA LED C/CALAMITA+GANCIO

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART907 LAMPADA LED C/CALAMITA+GANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - ja

  • Batterieart - Mignon

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202943503

Artikelnummer

ART907

Herstellernummer

907

Hersteller

ART

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

ja

Batterieart:

Mignon

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Anzahl der Batterien:

3

Mit Leuchtmittel:

ja

MAGNETIC lampada portatile led. Pratica lampada con 18 LED frontali + 3 LED laterali. Con calamita e gancio rotante a 360°. Resistente alle intemperie. Leggera e maneggevole. Flusso luminoso: 41lm. Lunga durata. Riflettore a specchio. Funziona con 3 batterie stilo R06 (AA) - non incluse. IDEALE PER: Auto. Tempo libero. Hobbistica. Lavori in luoghi bui.