Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART6251.25.02 PRESA ITALIANA BIANCO GHIACCIO - 6251.25.02

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART6251.25.02 PRESA ITALIANA BIANCO GHIACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Flachstecker

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334386643

Artikelnummer

ART6251.25.02

Herstellernummer

6251.25.02

Hersteller

ART

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Flachstecker

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Presa italiana con alveoli protetti 250V. Bipolare con terra centrale. Colore: bianco ghiaccio.