ARTELETA INTERNATION - ART6249.25.06 Steckdose gr - 6249.25.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 10 A
Packung
10 ST
EAN
4011334240761
Artikelnummer
ART6249.25.06
Herstellernummer
6249.25.06
Hersteller
ART
Ausführung:
Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
10 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
sonstige
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V


