Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60266 LAMPADA PERETTA E14 45V 1.5W - 60266

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60266 LAMPADA PERETTA E14 45V 1.5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

  • Farbe - farblos

  • Durchmesser - 19 mm

  • Gesamtlänge - 46 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202602660

Artikelnummer

ART60266

Herstellernummer

60266

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

46 mm

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Kohlefaden:

nein

Per lampade votive - cimiteri. E 14 19 x 46 mm 45 V - 1,5 W - chiara