ARTELETA INTERNATION - ART60260 LAMPADA PERETTA E14 24V 1.5W - 60260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Ausführung - klar
Farbe - farblos
Durchmesser - 19 mm
Gesamtlänge - 46 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202602608
Artikelnummer
ART60260
Herstellernummer
60260
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Per lampade votive - cimiteri. E 14 19 x 46 mm 24 V - 1.5 W - chiara


