ARTELETA INTERNATION - ART60258 LAMP. T18 14V 5W C.C. BLU - 60258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Ausführung - klar
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Farbe - blau
Durchmesser - 19 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202602585
Artikelnummer
ART60258
Herstellernummer
60258
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Farbe:
blau
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Spezielle Anwendung:
sonstige
Lampada goccetta, 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W,durata 2000 ore, colore: blu