Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60255 LAMP. T18 14V 5W C.C. ROSSE - 60255

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60255 LAMP. T18 14V 5W C.C. ROSSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

  • Farbe - rot

  • Durchmesser - 19 mm

  • Gesamtlänge - 47 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202602554

Artikelnummer

ART60255

Herstellernummer

60255

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

rot

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

47 mm

Spezielle Anwendung:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampada goccetta, 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W , durata 2000 ore, colore: rosso