ARTELETA INTERNATION - ART60250 LAMP. T18 14V 5W C.C. ASSORTITE - 60250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Durchmesser - 19 mm
Gesamtlänge - 47 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202602509
Artikelnummer
ART60250
Herstellernummer
60250
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Spezielle Anwendung:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampadina di ricambio per collana 20 luci. Lampada goccetta 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W. Durata 2000 ore. Colori assortiti