Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60220 LAMP. T18 14V 5W C.C. CHIARE - 60220

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60220 LAMP. T18 14V 5W C.C. CHIARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

  • Farbe - farblos

  • Durchmesser - 19 mm

  • Gesamtlänge - 47 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202602202

Artikelnummer

ART60220

Herstellernummer

60220

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

47 mm

Spezielle Anwendung:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampadina di ricambio per collana 20 luci. Lampada goccetta 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W. Durata 2000 ore. Colore: chiaro