ARTELETA INTERNATION - ART5320 LAMP.PICCOLA PERA X FRIGO 230V 15W - 5320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - klar
Sockel - E14
Farbe - farblos
Durchmesser - 26 mm
Gesamtlänge - 57 mm
Packung
25 ST
EAN
8013202205304
Artikelnummer
ART5320
Herstellernummer
5320
Hersteller
ART
Ausführung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
farblos
Durchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Geeignet für Kühlschrank:
ja
Lampada piccola pera 230 V 15 W. Filamento C-7A. Per frigoriferi. 26x57. Attacco E 14


