ARTELETA INTERNATION - ART5320.110 LAMP. PICCOLA PERA E14 110V 15W - 5320.110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15...15 W
Sockel - E14
Lampenform - Birnenform
Farbe - farblos
Durchmesser - 22 mm
Packung
50 ST
Produktserien
Piccola Pera
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202205342
Artikelnummer
ART5320.110
Herstellernummer
5320.110
Hersteller
ART
Lampenleistung:
15...15 W
Sockel:
E14
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampade per segnalazione a filamento. PICCOLA PERA. Filamento C-7A.


