ARTELETA INTERNATION - ART5314 LAMPADA PER FORNO 230V 15W - 5314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - klar
Sockel - E14
Farbe - farblos
Durchmesser - 22 mm
Gesamtlänge - 48 mm
Packung
25 ST
EAN
8013202205403
Artikelnummer
ART5314
Herstellernummer
5314
Hersteller
ART
Ausführung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
farblos
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Geeignet für Backofen:
ja
Lampada piccola pera 230 V 15 W. Filamento C-7A. Per forni (300°C). 22x48. Attacco E 14


