Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART50101313 SPIA LED GIALLO 110-130V 10MM DIA. - 50101313

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART50101313 SPIA LED GIALLO 110-130V 10MM DIA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202311142

Artikelnummer

ART50101313

Herstellernummer

50101313

Hersteller

ART

Farbe:

gelb

Indicatore luminoso led Code: SERIE 501 Corpo cilindrico filettato policarbonato Ghiera cromata bassa Ø 13 mm Cavetti PVC 0,50 mm² lunghezza 200 mm Led Ø 5 mm