ARTELETA INTERNATION - ART452D.GT PRESA VOLANTE SCHUKO - 452D.GT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff - Gummi
Steckrichtung - gerade
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8013202152066
Artikelnummer
ART452D.GT
Herstellernummer
452D.GT
Hersteller
ART
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Gummi
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Presa volante schuko in gomma 16 A 250 V~ DIN 49440 - 2 - D - AR1, CEE 7 con frutto in robusto materiale antiurto, per cavi fino 3 x 2,5 mm² H07RN-F con coperchio di protezione a chiusura stagna.


