Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART4185.25.06 Schuko-Steckd.gr - 4185.25.06

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART4185.25.06 Schuko-Steckd.gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Farbe - grau

  • Überspannungsschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334240563

Artikelnummer

ART4185.25.06

Herstellernummer

4185.25.06

Hersteller

ART

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

Farbe:

grau

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Presa SCHUKO,16 A, 250 V~,Bipolare con contatti laterali di terra,