Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART3656 LAMPADA COUP DE VENT E14 3W - 3656

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART3656 LAMPADA COUP DE VENT E14 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenform - Windstoss

  • Ausführung - klar

  • Durchmesser - 30 mm

  • Gesamtlänge - 110 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8013202169606

Artikelnummer

ART3656

Herstellernummer

3656

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenform:

Windstoss

Ausführung:

klar

Durchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

110 mm

Flackerkerze:

ja

•Lampadina con effetto oscillante che dà la sensazionedella fiamma di una candela di cera. •Dimensioni: 30 x 110 mm •E 14 220V 3W neon •Colore : chiara