ARNOCANALI SPA - ARNTP309 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 10 FORI - TP309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - mit Abdeckhaube
Isolator - nein
Höhe - 40 mm
Breite - 51 mm
Packung
10 ST
EAN
8018138128284
Artikelnummer
ARNTP309
Herstellernummer
TP309
Hersteller
ARN
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Isolator:
nein
Höhe:
40 mm
Breite:
51 mm
Länge:
173 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt



