Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNSPL504.3 SCATOLA 4-3 MOD. BIANCO - SPL504.3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138147919

Artikelnummer

ARNSPL504.3

Herstellernummer

SPL504.3

Hersteller

ARN

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Scatole porta apparecchi per applicazione esterna al canale, per 4 moduli con interasse 108,5 e riduttore a 3 moduli con interasse 83,5 mm, colore Bianco puro RAL9010