Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNS48.52 COLLARE FISSATUBI D 48-52 MM AC-SZ - S48.52

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNS48.52 COLLARE FISSATUBI D 48-52 MM AC-SZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 48...52 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138100525

Artikelnummer

ARNS48.52

Herstellernummer

S48.52

Hersteller

ARN

Geeignet für Rohrdurchmesser:

48...52 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Collari a vite in acciaio zincato con apertura laterale a gancio.

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie