Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNS2039 FISSATUBO D 32-50MM GRIGIO - S2039

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNS2039 FISSATUBO D 32-50MM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 32...50 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

Packung

  • 240 ST

EAN

8018138219456

Artikelnummer

ARNS2039

Herstellernummer

S2039

Hersteller

ARN

Durchmesser:

32...50 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Fissatubo a pressione in Polipropilene rinforzato con fibra di vetro, Accoppiabili, fissaggio con vite o su guida metallica - Colore Grigio chiaro RAL 7035

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie