Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNS2037 FISSATUBO D 20-32MM GRIGIO - S2037

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNS2037 FISSATUBO D 20-32MM GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 20...32 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

Packung

  • 480 ST

EAN

8018138109092

Artikelnummer

ARNS2037

Herstellernummer

S2037

Hersteller

ARN

Durchmesser:

20...32 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Fissatubo a pressione in Polipropilene rinforzato con fibra di vetro, Accoppiabili, fissaggio con vite o su guida metallica - Colore Grigio chiaro RAL 7035

ARNOCANALI SPA

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie