Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNPW100200 CURVA PIANA RAGGIATA 200X100 PVC-M1 - PW100200

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNPW100200 CURVA PIANA RAGGIATA 200X100 PVC-M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8018138183078

Artikelnummer

ARNPW100200

Herstellernummer

PW100200

Hersteller

ARN

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Oberteil:

nein

Farbe:

grau

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

RAL-Nummer:

7030

Curva piana raggiata 90°, per canale industriale in PVC Serie TRAY43